AU190-0006 DECEL. MC150EUM

ACE Ammortizzatore di piccole dimensioni autoregolante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

ACE:MC150EUM
Rubix:160000000577563
Produttore:MC150EUM
EAN:4049012002554
AU190-0006 DECEL. MC150EUM

Riepilogo info tecniche

Tipologiaammortizzatore in miniatura
Corsa12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : AU190-0006 DECEL. MC150EUM


Gli ammortizzatori ACE di piccole dimensioni sono elementi meccanici idraulici privi di manutenzione e pronti per l'installazione. Grazie alla tecnologia del diaframma a rullo ermeticamente sigillata, la serie MC150 to MC600 è adatta per un massimo di 25 milioni di cicli. Tutti gli ammortizzatori dispongono di un fermo rigido integrato. Il ripristino è effettuato dal diaframma a rullo con forze di ritorno molto basse. È possibile l'installazione diretta come smorzamento di posizione finale in cilindri pneumatici (fino a 7 bar). Utilizzando un adattatore per carichi laterali, sono possibili angoli d'urto fino a 25 °. Fasce di durezza sfalsate e sovrapposte garantiscono un funzionamento continuo per masse efficaci da 0.9 kg a 4536 kg. Con la sua ampia gamma di prodotti e accessori, ACE offre soluzioni su misura per praticamente qualsiasi applicazione. I nostri consulenti esperti saranno lieti di aiutarvi a configurare gli accessori e ad assistervi nella progettazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso60 g
Tipologiaammortizzatore in miniatura
Corsa12 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima66 °C
Lunghezza86,6 mm
Paese d'origineUS
Codice doganale84879059
94,50 IVA esclusa
/ Unità
115,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione