DECELERATORE MC4550EUM-2

ACE Ammortizzatore industriale autocompensante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

ACE:MC4550EUM-2
Rubix:999180700118461
Produttore:MC4550EUM-2
EAN:4049012002844
DECELERATORE MC4550EUM-2

Riepilogo info tecniche

Tipologiaammortizzatore industriale
Corsa48,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : DECELERATORE MC4550EUM-2


Questi ammortizzatori autocompensanti della innovativa serie MAGNUM di ACE sono dotati della più recente tecnologia di smorzamento. Potrete beneficiare della maggiore durata utile dei prodotti anche negli ambienti più difficili. Ciò è garantito dalla più moderna tecnologia di tenuta, da un cuscinetto di guida ricotto e dall'arresto positivo integrato. Grazie all'elevata capacità di assorbimento dell'energia in un design compatto e a un'ampia gamma di carichi efficaci (tra 3 kg e 63700 kg!), si aprono nuove prospettive riguardo alle dimensioni degli ammortizzatori e allo sfruttamento delle prestazioni della macchina. Il filetto maschio continuo e gli ampi accessori abbinati alla serie MAGNUM aprono nuove possibilità nella progettazione e nel montaggio. Con la sua vasta gamma di prodotti e accessori, ACE offre soluzioni su misura per praticamente qualsiasi applicazione. I nostri consulenti esperti saranno lieti di aiutarvi nella configurazione degli accessori e a supportarvi nella progettazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1360 g
Tipologiaammortizzatore industriale
Corsa48,5 mm
Temperatura minima-12 °C
Temperatura massima66 °C
Lunghezza195 mm
Paese d'origineUS
Codice doganale84879059
413,30 IVA esclusa
/ Unità
504,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione