DECELERATORE MA600EUM

Ammortizzatore miniaturizzato ACE, regolabile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

ACE:MA600EUM
Rubix:999190700000555
Produttore:MA600EUM
EAN:4049012002486
DECELERATORE MA600EUM

Riepilogo info tecniche

Tipologiama
Corsa25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DECELERATORE MA600EUM


Gli ammortizzatori miniaturizzati ACE sono elementi idraulici per macchine, esenti da manutenzione e pronti per l'installazione. Se il comportamento di smorzamento degli ammortizzatori autocompensanti non è sufficiente, la serie regolabile MA può essere regolata esattamente in base all'applicazione specifica. Tutti i tipi dispongono di un arresto positivo integrato. Le lunghe corse (MA900 con 40 mm) comportano forze di frenatura e di reazione molto basse. Il MA150 è dotato dell'affidabile sistema a membrana rotolante (MC150 to MC600 series) e offre pertanto tutti i vantaggi di questa tecnologia. Grazie alla regolazione continua, la serie MA copre un intervallo di carico effettivo da 0,2 kg a 2040 kg. Con la sua ampia gamma di prodotti e accessori, ACE offre soluzioni su misura per praticamente ogni applicazione. I nostri consulenti esperti saranno lieti di aiutarvi nella configurazione degli accessori e ad assistervi nella progettazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso310 g
Tipologiama
Corsa25,4 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima66 °C
Lunghezza143 mm
Paese d'origineUS
Codice doganale84879059
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione