AU190-9012 DECELERATORE SENZA BOTTONE MC150EUMH2

ACE Ammortizzatore compatto autoadattante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

ACE:MC150EUMH2
Rubix:170000001017240
Produttore:MC150EUMH2
EAN:4049012002578
AU190-9012 DECELERATORE SENZA BOTTONE MC150EUMH2

Riepilogo info tecniche

Tipologiamc
Corsa17,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : AU190-9012 DECELERATORE SENZA BOTTONE MC150EUMH2


Gli ammortizzatori ACE di piccole dimensioni sono elementi idraulici per macchine esenti da manutenzione e pronti per l'installazione. Grazie alla tecnologia a diaframma rotolante ermeticamente sigillata, la MC150 to MC600 series è adatta per tempi di inattività massimi fino a 25 milioni di cicli. Tutti gli ammortizzatori dispongono di un arresto rigido integrato. Il ripristino è effettuato dal diaframma rotolante con forze di ritorno molto basse. È possibile l'installazione diretta come smorzamento di fine corsa nei cilindri pneumatici (fino a 7 bar).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso60 g
Tipologiamc
Corsa17,5 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima66 °C
Lunghezza86,6 mm
Paese d'origineUS
Codice doganale84879059
112,50 IVA esclusa
/ Unità
137,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione