AU191-0359-DECELERATORE SENZA BOTTONE MC225EUMH3

ACE Ammortizzatore di piccole dimensioni autoregolante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

ACE:MC225EUMH3
Rubix:999220616005358
Produttore:MC225EUMH3
AU191-0359-DECELERATORE SENZA BOTTONE MC225EUMH3

Riepilogo info tecniche

Tipologiaammortizzatore in miniatura
Corsa12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : AU191-0359-DECELERATORE SENZA BOTTONE MC225EUMH3


Gli ammortizzatori ACE di piccole dimensioni sono elementi macchina idraulici privi di manutenzione e pronti per l’installazione. Grazie alla tecnologia del diaframma rotolante ermeticamente sigillato, la serie MC150 to MC600 è adatta per tempi di inattività massimi fino a 25 milioni di cicli. Tutti gli ammortizzatori dispongono di un fermo rigido integrato. Il ripristino è effettuato dal diaframma rotolante con forze di ritorno molto basse. È possibile l’installazione diretta come smorzamento di posizione finale nei cilindri pneumatici (fino a 7 bar). Utilizzando un adattatore per carico laterale, sono possibili angoli d'impatto fino a 25 °. Fasce di durezza graduate sovrapposte garantiscono un funzionamento continuo con masse efficaci da 0.9 kg a 4536 kg. Con la sua ampia gamma di prodotti e accessori, ACE offre soluzioni su misura per praticamente qualsiasi applicazione. I nostri consulenti esperti saranno lieti di aiutarvi a configurare gli accessori e assistervi nella progettazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso150 g
Tipologiaammortizzatore in miniatura
Corsa12 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima66 °C
Lunghezza96,7 mm
Paese d'origineUS
Codice doganale84879059
139,80 IVA esclusa
/ Unità
170,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione