AU217-0019-DECELERATORE MC4550EUM-3

ACE Ammortizzatore industriale autocompensante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

ACE:MC4550EUM-3
Rubix:999200200078307
Produttore:MC4550EUM-3
EAN:4049012002851
AU217-0019-DECELERATORE MC4550EUM-3

Riepilogo info tecniche

Tipologiaammortizzatore industriale
Corsa48,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : AU217-0019-DECELERATORE MC4550EUM-3


Questi ammortizzatori autocompensanti della serie innovativa MAGNUM di ACE sono dotati della più recente tecnologia di smorzamento. Potrete beneficiare della maggiore durata dei prodotti anche negli ambienti più difficili. Tale risultato è garantito dalla più moderna tecnologia di tenuta, da un cuscinetto guida ricotto e dall'arresto positivo integrato. Grazie all'elevata capacità di assorbimento dell'energia in un design compatto e a un ampio intervallo di carichi efficaci (tra 3 kg e 63700 kg!), si aprono nuove prospettive riguardo alle dimensioni dell'ammortizzatore e all'utilizzo delle prestazioni della macchina. La filettatura maschio continua e l'ampia gamma di accessori specifici della serie MAGNUM offrono nuove possibilità in termini di progettazione e assemblaggio. Con la sua vasta offerta di prodotti e accessori, ACE propone soluzioni su misura per praticamente qualsiasi applicazione. I nostri consulenti esperti saranno lieti di aiutarvi a configurare gli accessori e a supportarvi nella progettazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1360 g
Tipologiaammortizzatore industriale
Corsa48,5 mm
Temperatura minima-12 °C
Temperatura massima66 °C
Lunghezza195 mm
Paese d'origineUS
Codice doganale84879059
445,80 IVA esclusa
/ Unità
543,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione