DECELERATORE REGOLABILE SERIE MA - BOTTONE IN ACCIAIO MA900EUM

Ammortizzatore ACE in miniatura, regolabile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

ACE:MA900EUM
Rubix:999221212049443
Produttore:MA900EUM
EAN:4049012002523
DECELERATORE REGOLABILE SERIE MA - BOTTONE IN ACCIAIO MA900EUM

Riepilogo info tecniche

Tipologiaammortizzatore in miniatura
Corsa40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : DECELERATORE REGOLABILE SERIE MA - BOTTONE IN ACCIAIO MA900EUM


Gli ammortizzatori in miniatura ACE sono elementi idraulici per macchine esenti da manutenzione e pronti per l'installazione. Se il comportamento di smorzamento degli ammortizzatori autocompensanti non è sufficiente, la serie MA regolabile può essere adattata esattamente al compito specifico. Tutti i tipi sono dotati di un arresto positivo integrato. Le corse lunghe (MA900 con 40 mm) comportano forze di frenata e di reazione molto basse. L'MA150 è dotato dell'affidabile sistema a diaframma rotolante (serie MC150 a MC600) e pertanto offre tutti i vantaggi di questa tecnologia. Grazie alla regolazione continua, la serie MA copre un intervallo di carico efficace da 0.2 kg a 2040 kg. Con la sua ampia gamma di prodotti e accessori, ACE offre soluzioni su misura per praticamente ogni applicazione. I nostri consulenti esperti saranno lieti di aiutarvi a configurare gli accessori e a supportarvi nella progettazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso400 g
Tipologiaammortizzatore in miniatura
Corsa40 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima66 °C
Lunghezza189 mm
Paese d'origineUS
Codice doganale84879059
267,15 IVA esclusa
/ Unità
325,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione