DECELERATORE SERIE MINI AUTOCOMPENSANTE+CONTATTO MORBIDO - SENZA BOTTONE-STELO LUNGO SC190EUM-3-880
Ammortizzatore compatto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
ACE:SC190EUM-3-880
Rubix:170000000410786
Produttore:AU194-9037

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | deceleratore serie mini autocompensante+contatto morbido - senza bottone-stelo lungo |
|---|---|
| Corsa | 16 mm |
Dettagli del prodotto : DECELERATORE SERIE MINI AUTOCOMPENSANTE+CONTATTO MORBIDO - SENZA BOTTONE-STELO LUNGO SC190EUM-3-880
Ammortizzatore compatto SC, contatto morbido e autoregolante
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | deceleratore serie mini autocompensante+contatto morbido - senza bottone-stelo lungo |
|---|---|
| Corsa | 16 mm |
| Capacità di carico | 41 kg |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 66 °C |
| Lunghezza | 87,3 mm |
| Codice doganale | 84879059 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 105,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 128,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione