00014616-DECELERATORE AUTOCOMP. M10 COR RB1006
Accessori attuatore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:RB1006
Rubix:999180300035632
Produttore:00014616
EAN:3618036251111



Documenti
Dettagli del prodotto : 00014616-DECELERATORE AUTOCOMP. M10 COR RB1006
L'ammortizzatore RB ha un orifizio appositamente progettato che compensa le variazioni di velocità e di carico, per decelerare in modo costante i carichi senza richiedere ulteriori regolazioni. L'involucro a doppia guarnizione, composto da un raschiatore e da una guarnizione dell'asta, fornisce un'ulteriore assicurazione contro le perdite. Gli ammortizzatori della serie RB sono disponibili in sei misure e tutti resistono a una velocità di impatto di 16 piedi/sec.
RB, deceleratore idraulico
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 14x53x16 mm |
|---|---|
| Peso | 25 g |
| Tipologia | tipo base |
| Corsa | 6 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Lunghezza | 52,7 mm |
| Codice doganale | 84129080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione