00014604-SHOCK ABSORBER RB0806S

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:RB0806S
Rubix:999180300035630
Produttore:RB0806S
EAN:3618036251180
00014604-SHOCK ABSORBER RB0806S

Riepilogo info tecniche

Tipologiatipo base
Corsa6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00014604-SHOCK ABSORBER RB0806S


L'ammortizzatore RB ha un orifizio appositamente progettato che compensa le variazioni di velocità e di carico, per decelerare in modo costante i carichi senza richiedere ulteriori regolazioni. L'involucro a doppia guarnizione, composto da un raschiatore e da una guarnizione dell'asta, fornisce un'ulteriore assicurazione contro le perdite. Gli ammortizzatori della serie RB sono disponibili in sei misure e tutti resistono a una velocità di impatto di 16 piedi/sec.
RB, deceleratore idraulico

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x47x14 mm
Peso18 g
Tipologiatipo base
Corsa6 mm
Capacità di carico16 kg
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima80 °C
Lunghezza33,4 mm
56,90 IVA esclusa
/ Unità
69,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione