AU188-0336 DECELERATORE CON BOTTONE MC75EUM-4

ACE microammortizzatori, autoadattanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

ACE:MC75EUM-4
Rubix:170000000629226
Produttore:MC75EUM-4
AU188-0336 DECELERATORE CON BOTTONE MC75EUM-4

Riepilogo info tecniche

Tipologiaammortizzatore in miniatura
Corsa10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : AU188-0336 DECELERATORE CON BOTTONE MC75EUM-4


Gli microammortizzatori ACE sono elementi idraulici per macchine privi di manutenzione e pronti per l'installazione. La serie MC5 to MC75 presenta lunghezze totali molto ridotte e basse forze di ritorno. Gli ammortizzatori hanno un riempimento d'olio termicamente stabile e un arresto positivo integrato. Sono particolarmente adatti per l'installazione in piccoli moduli di movimentazione rapida, guide lineari o unità rotanti. Grazie alla loro ampia gamma di valori di durezza, possono coprire un intervallo di masse efficaci da 0.3 kg a 72 kg. Con la sua vasta gamma di prodotti e accessori, ACE offre soluzioni su misura per praticamente qualsiasi applicazione. I nostri consulenti esperti saranno lieti di aiutarvi a configurare gli accessori e a assistervi nella progettazione.
Micro shock absorbers, self-adjusting

Informazioni tecniche


Attributi
Peso30 g
Tipologiaammortizzatore in miniatura
Corsa10 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima66 °C
Lunghezza70 mm
Paese d'origineUS
Codice doganale84879059
86,70 IVA esclusa
/ Unità
105,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione