Riferimenti
ACE:MC64150EUM-4
Rubix:999220411018510
Produttore:MC64150EUM-4
EAN:4049012003070

Dettagli del prodotto : DECELERATORE MC64150EUM-4
Questi ammortizzatori autocompensanti della innovativa serie MAGNUM di ACE sono dotati della più recente tecnologia di smorzamento. Beneficerete della maggiore durata utile dei prodotti anche negli ambienti più difficili. Ciò è garantito dalla più recente tecnologia di tenuta, da un cuscinetto guida ricotto e dall'arresto positivo integrato. Grazie all'elevata capacità di assorbimento energetico in un design compatto e a un ampio intervallo di carichi efficaci (tra 3 kg e 63700 kg!), si aprono nuove prospettive per quanto riguarda le dimensioni dell'ammortizzatore e l'utilizzo delle prestazioni della macchina. La filettatura maschio continua e l'ampia gamma di accessori abbinati alla serie MAGNUM aprono nuove possibilità nella progettazione e nell'assemblaggio. Con la sua ampia gamma di prodotti e accessori, ACE offre soluzioni su misura per praticamente qualsiasi applicazione. I nostri consulenti esperti saranno lieti di aiutarvi a configurare gli accessori e a supportarvi nella progettazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5100 g |
|---|---|
| Tipologia | mc |
| Corsa | 150 mm |
| Paese d'origine | US |
| Codice doganale | 84879059 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1147,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 1399,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione