AU192-9014 DECELERATORE SENZA BOTTONE MC600EUMH

ACE Ammortizzatore di piccole dimensioni, autoregolante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

ACE:MC600EUMH
Rubix:170000000720284
Produttore:MC600EUMH
EAN:4049012002967
AU192-9014 DECELERATORE SENZA BOTTONE MC600EUMH

Riepilogo info tecniche

Tipologiamc
Corsa31,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : AU192-9014 DECELERATORE SENZA BOTTONE MC600EUMH


Gli ammortizzatori ACE di piccole dimensioni sono elementi meccanici idraulici privi di manutenzione, pronti per l'installazione. Grazie alla tecnologia a diaframma rotante ermeticamente sigillata, la serie MC150 to MC600 è adatta per un numero massimo di corse fino a 25 milioni. Tutti gli ammortizzatori hanno un arresto rigido integrato. Il ripristino avviene tramite il diaframma rotante con forze di ritorno molto basse. È possibile l'installazione diretta come smorzamento di finecorsa in cilindri pneumatici (fino a 7 bar).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso260 g
Tipologiamc
Corsa31,6 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima66 °C
Lunghezza141,9 mm
Paese d'origineUS
Codice doganale84879059
157,50 IVA esclusa
/ Unità
192,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione