00014691-DECELERATORE AUTOCOMP.M27 CORS RB2725
Accessori attuatore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:RB2725
Rubix:999180300036770
Produttore:00014691
EAN:3618036250718



Documenti
Dettagli del prodotto : 00014691-DECELERATORE AUTOCOMP.M27 CORS RB2725
L'ammortizzatore RB ha un orifizio appositamente progettato che compensa le variazioni di velocità e di carico, per decelerare in modo costante i carichi senza richiedere ulteriori regolazioni. L'involucro a doppia guarnizione, composto da un raschiatore e da una guarnizione dell'asta, fornisce un'ulteriore assicurazione contro le perdite. Gli ammortizzatori della serie RB sono disponibili in sei misure e tutti resistono a una velocità di impatto di 16 piedi/sec.
RB, deceleratore idraulico
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 36x124x42 mm |
|---|---|
| Peso | 204 g |
| Tipologia | standard |
| Corsa | 25 mm |
| Lunghezza | 42 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 113,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 138,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione