00014673-DECELERATORE AUTOCOMP.M20 RB2015

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:RB2015
Rubix:999180300035637
Produttore:00014673
EAN:3618036250787
00014673-DECELERATORE AUTOCOMP.M20 RB2015

Riepilogo info tecniche

Tipologiastandard
Corsa15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00014673-DECELERATORE AUTOCOMP.M20 RB2015


L'ammortizzatore RB ha un orifizio appositamente progettato che compensa le variazioni di velocità e di carico, per decelerare in modo costante i carichi senza richiedere ulteriori regolazioni. L'involucro a doppia guarnizione, composto da un raschiatore e da una guarnizione dell'asta, fornisce un'ulteriore assicurazione contro le perdite. Gli ammortizzatori della serie RB sono disponibili in sei misure e tutti resistono a una velocità di impatto di 16 piedi/sec.
RB, deceleratore idraulico

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)27x88x31 mm
Peso158 g
Tipologiastandard
Corsa15 mm
Lunghezza31 mm
Codice doganale84129080
85,21 IVA esclusa
/ Unità
103,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione