AU124-0005 DECEL. MA150EUM

Ammortizzatore in miniatura ACE, regolabile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

ACE:MA150EUM
Rubix:160000000577566
Produttore:AU124-0005
EAN:4049012002387
AU124-0005 DECEL. MA150EUM

Riepilogo info tecniche

Tipologiaammortizzatore in miniatura
Corsa12,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : AU124-0005 DECEL. MA150EUM


Gli ammortizzatori in miniatura ACE sono elementi idraulici per macchine privi di manutenzione e pronti per l'installazione. Se il comportamento di smorzamento degli ammortizzatori autocompensanti non è sufficiente, la serie MA regolabile può essere tarata con precisione in base al compito specifico. Tutti i tipi sono dotati di un arresto positivo integrato. Le lunghe corse (MA900 con 40 mm) comportano forze di arresto e di reazione molto basse. Il MA150 è equipaggiato con l'affidabile sistema a diaframma a rullo (serie MC150 a MC600) e pertanto offre tutti i vantaggi di questa tecnologia. Grazie alla regolazione continua, la serie MA copre un campo di carico effettivo da 0,2 kg a 2040 kg. Con la sua ampia gamma di prodotti e accessori, ACE offre soluzioni su misura per praticamente ogni applicazione. I nostri consulenti esperti saranno lieti di aiutarvi a configurare gli accessori e a supportarvi nella progettazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso60 g
Tipologiaammortizzatore in miniatura
Corsa12,7 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima66 °C
Lunghezza92,5 mm
Paese d'origineUS
Codice doganale84879059
99,70 IVA esclusa
/ Unità
121,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione