AU195-0108-DECELERATORE SC300EUM-9

Ammortizzatore miniaturizzato ACE, autocompensante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

ACE:SC300EUM-9
Rubix:999221207048437
Produttore:SC300EUM-9
EAN:4049012003445
AU195-0108-DECELERATORE SC300EUM-9

Riepilogo info tecniche

Tipologiaammortizzatore miniaturizzato
Corsa15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : AU195-0108-DECELERATORE SC300EUM-9


Gli ammortizzatori miniaturizzati ACE sono elementi idraulici per macchine esenti da manutenzione e pronti per l'installazione. La serie SC2 presenta un assorbimento di energia fino a tre volte superiore rispetto alla serie standard SC di dimensioni simili. Dispongono di un arresto positivo integrato e sono particolarmente adatti per dispositivi di movimentazione, cilindri lineari, cilindri senza stelo, slitte azionate pneumaticamente, ecc. Grazie a un sigillo dinamico a diaframma, l'installazione diretta come smorzamento di fine corsa nei cilindri pneumatici (max. 7 bar) è possibile fino al tipo SC2190. Intervalli di durezza graduati incrociati garantiscono un'applicazione completa per masse efficaci da 1 kg a 6350 kg. Con la sua vasta gamma di prodotti e accessori, ACE offre soluzioni su misura per praticamente qualsiasi applicazione. I nostri consulenti esperti saranno lieti di aiutarvi a configurare gli accessori e assistervi nella progettazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso164 g
Tipologiaammortizzatore miniaturizzato
Corsa15 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima66 °C
Lunghezza105,5 mm
Paese d'origineUS
Codice doganale84879059
230,10 IVA esclusa
/ Unità
280,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione