DECELERATORE SERIE MINI AUTOCOMPENSANTE+CONTATTO MORBIDO - BOTTONE IN ACCIAIO SC300EUM-3

Ammortizzatore ACE miniaturizzato, contatto morbido e auto-compensante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

ACE:SC300EUM-3
Rubix:999221212049526
Produttore:SC300EUM-3
EAN:4049012003384
DECELERATORE SERIE MINI AUTOCOMPENSANTE+CONTATTO MORBIDO - BOTTONE IN ACCIAIO SC300EUM-3

Riepilogo info tecniche

Tipologiaammortizzatore miniaturizzato
Corsa19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : DECELERATORE SERIE MINI AUTOCOMPENSANTE+CONTATTO MORBIDO - BOTTONE IN ACCIAIO SC300EUM-3


Gli ammortizzatori miniaturizzati ACE sono elementi idraulici per macchine privi di manutenzione e pronti per l’installazione. La serie SC può essere configurata con una curva di frenatura lineare o progressiva. Le corse lunghe generano forze di frenatura e reazione molto basse. Dispongono di un arresto positivo integrato e sono particolarmente adatti per dispositivi di presa, cilindri lineari, cilindri senza stelo, slitte azionate pneumaticamente ecc. Grazie a un intervallo di sovrapposizione dei pesi molto ridotto, è possibile coprire idealmente un range di carico utile da 0.7 kg a 2088 kg. Con un adattatore per carichi laterali sono possibili angoli di impatto fino a 25°. Con la sua ampia gamma di prodotti e accessori, ACE offre soluzioni su misura per praticamente qualsiasi applicazione. I nostri consulenti esperti saranno lieti di aiutarvi a configurare gli accessori e a supportarvi nella progettazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso110 g
Tipologiaammortizzatore miniaturizzato
Corsa19 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima66 °C
Lunghezza117,4 mm
Paese d'origineUS
Codice doganale84879059
105,40 IVA esclusa
/ Unità
128,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione