DECELERATORE SENZA BOTTONE MA600EUM-880

Ammortizzatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

ACE:MA600EUM-880
Rubix:170000000972732
Produttore:MA600EUM-880
DECELERATORE SENZA BOTTONE MA600EUM-880

Riepilogo info tecniche

Tipologiaammortizzatore
Corsa25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DECELERATORE SENZA BOTTONE MA600EUM-880


Gli ammortizzatori in miniatura della famiglia di prodotti Ma30 a Ma900 possono essere regolati e adattati con precisione alle vostre esigenze. Ad esempio, il Ma150 adotta la tecnologia a diaframma rotolante della famiglia Mc150–Mc600 e offre tutti i vantaggi di questa tecnologia, come l'impiego in camere di pressione. Tutte le varianti di queste unità sono elementi macchina privi di manutenzione, pronti per l'installazione, e dispongono di un arresto positivo integrato. Offrono le migliori prestazioni quando i dati di applicazione cambiano, quando i parametri di calcolo non sono chiari o quando è richiesta la massima flessibilità nell'impiego possibile.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaammortizzatore
Corsa25,4 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima66 °C
Lunghezza106,1 mm
Codice doganale84879059
161,90 IVA esclusa
/ Unità
197,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione