AU192-9001 DECELERATORE SENZA BOTTONE MC600EUM

ACE Ammortizzatore compatto autoregolante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

ACE:MC600EUM
Rubix:999180700009523
Produttore:524001
EAN:4049012002950
AU192-9001 DECELERATORE SENZA BOTTONE MC600EUM

Riepilogo info tecniche

Tipologiamc
Corsa25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : AU192-9001 DECELERATORE SENZA BOTTONE MC600EUM


Gli ammortizzatori di piccole dimensioni ACE sono elementi idraulici per macchine, esenti da manutenzione e pronti per l'installazione. Grazie alla tecnologia a membrana rotolante ermeticamente sigillata, la serie MC150 - MC600 è adatta per una durata massima fino a 25 milioni di cicli. Tutti gli ammortizzatori dispongono di un arresto rigido integrato. Il ripristino è effettuato dalla membrana rotolante con forze di ritorno molto basse. È possibile l'installazione diretta come smorzamento di fine corsa in cilindri pneumatici (fino a 7 bar). Utilizzando un adattatore per carico laterale, sono possibili angoli d'impatto fino a 25 °. Intervalli di durezza graduati e sovrapposti garantiscono un funzionamento continuo per masse efficaci da 0.9 kg a 4536 kg. Con la sua ampia gamma di prodotti e accessori, ACE offre soluzioni su misura per praticamente ogni applicazione. I nostri consulenti esperti saranno lieti di aiutarvi a configurare gli accessori e a supportarvi nella progettazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso260 g
Tipologiamc
Corsa25 mm
Paese d'origineUS
Codice doganale84879059
139,00 IVA esclusa
/ Unità
169,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione