DECELERATORE SERIE MAGNUM AUTOCOMPENSANTE MC3325EUM-4

Ammortizzatore industriale ACE autocompensante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

ACE:MC3325EUM-4
Rubix:999221212049580
Produttore:MC3325EUM-4
EAN:4049012002714
DECELERATORE SERIE MAGNUM AUTOCOMPENSANTE MC3325EUM-4

Riepilogo info tecniche

Tipologiaammortizzatore industriale
Corsa23,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : DECELERATORE SERIE MAGNUM AUTOCOMPENSANTE MC3325EUM-4


Questi ammortizzatori autocompensanti della serie MAGNUM innovativa di ACE sono dotati della più recente tecnologia di smorzamento. Potrete beneficiare della maggiore durata dei prodotti anche negli ambienti più difficili. Ciò è garantito dalla più recente tecnologia di tenuta, da un cuscinetto di guida ricotto e dallo arresto positivo integrato. Grazie all'elevata capacità di assorbimento energetico in un design compatto e a un'ampia gamma di carichi efficaci (tra 3 kg e 63700 kg!), si aprono nuove prospettive per quanto riguarda le dimensioni dell'ammortizzatore e l'utilizzo delle prestazioni della macchina. La filettatura maschio continua e gli ampi accessori abbinati alla serie MAGNUM aprono nuove possibilità nella progettazione e nell'assemblaggio. Con la sua ampia gamma di prodotti e accessori, ACE offre soluzioni su misura per praticamente qualsiasi applicazione. I nostri consulenti esperti saranno lieti di aiutarvi a configurare gli accessori e ad assistervi nella progettazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso450 g
Tipologiaammortizzatore industriale
Corsa23,2 mm
Temperatura minima-12 °C
Temperatura massima66 °C
Lunghezza138 mm
Paese d'origineUS
Codice doganale84879059
275,00 IVA esclusa
/ Unità
335,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione