AU191-9014 DECELERATORE SENZA BOTTONE MC225EUMH2

ACE Ammortizzatore compatto autoregolante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

ACE:MC225EUMH2
Rubix:170000000516005
Produttore:MC225EUMH2
EAN:4049012002608
AU191-9014 DECELERATORE SENZA BOTTONE MC225EUMH2

Riepilogo info tecniche

Tipologiamc
Corsa17,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : AU191-9014 DECELERATORE SENZA BOTTONE MC225EUMH2


Gli ammortizzatori ACE di piccole dimensioni sono elementi meccanici idraulici pronti all'installazione ed esenti da manutenzione. Grazie alla tecnologia del diaframma rotante ermeticamente sigillato, la serie MC150 a MC600 è adatta per un numero massimo di cicli fino a 25 milioni. Tutti gli ammortizzatori dispongono di un arresto rigido integrato. Il ripristino avviene tramite il diaframma rotante con forze di ritorno molto basse. È possibile l'installazione diretta come smorzamento di posizione finale in cilindri pneumatici (fino a 7 bar).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso150 g
Tipologiamc
Corsa17,5 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima66 °C
Lunghezza96,7 mm
Paese d'origineUS
Codice doganale84879059
121,30 IVA esclusa
/ Unità
147,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione