AU123-0004-DECELERATORE SERIE MINI REGOLABILE MA35EUM

Ammortizzatore miniaturizzato ACE, regolabile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

ACE:MA35EUM
Rubix:999181100000009
Produttore:AU123-0004
EAN:4049012002431
AU123-0004-DECELERATORE SERIE MINI REGOLABILE MA35EUM

Riepilogo info tecniche

Tipologiacontrollo di avanzamento idraulico
Corsa10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : AU123-0004-DECELERATORE SERIE MINI REGOLABILE MA35EUM


Gli ammortizzatori miniaturizzati ACE sono elementi idraulici di macchina pronti per l'installazione e privi di manutenzione. Se il comportamento di smorzamento degli ammortizzatori autocompensanti non è sufficiente, la serie MA regolabile può essere adattata con precisione al rispettivo compito. Tutti i tipi sono dotati di un arresto positivo integrato. Le lunghe corse (MA900 con 40 mm) comportano forze di arresto e di reazione molto basse. L'MA150 è dotato del collaudato sistema a membrana rotolante (serie MC150 a MC600) e offre pertanto tutti i vantaggi di questa tecnologia. Grazie alla regolazione continua, la serie MA copre un intervallo di carico efficace da 0,2 kg a 2040 kg. Con la sua ampia gamma di prodotti e accessori, ACE offre soluzioni su misura per praticamente ogni applicazione. I nostri consulenti esperti saranno lieti di aiutarvi nella configurazione degli accessori e a supportarvi nella progettazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso43 g
Tipologiacontrollo di avanzamento idraulico
Corsa10 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima66 °C
Lunghezza84 mm
Paese d'origineUS
Codice doganale84879059
€ 100,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 122,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione