AU207-0005-DECELERATORE SERIE MAGNUM REGOLABILE MA4550EUM

Ammortizzatore industriale ACE regolabile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

ACE:MA4550EUM
Rubix:999221212049566
Produttore:MA4550EUM
EAN:4049012002455
AU207-0005-DECELERATORE SERIE MAGNUM REGOLABILE MA4550EUM

Riepilogo info tecniche

Tipologiaammortizzatore industriale
Corsa48,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : AU207-0005-DECELERATORE SERIE MAGNUM REGOLABILE MA4550EUM


Gli ammortizzatori regolabili ACE sono davvero unici. L'innovativa serie MAGNUM rappresenta la nuova generazione di tecnologia di smorzamento per le esigenze del futuro. Dopotutto, l'ultima tecnologia di tenuta, un cuscinetto guida ricotto e l'arresto positivo integrato estendono in modo decisivo la durata. Oltre a ciò, le regolazioni anteriore e posteriore, nuove flange di serraggio e la filettatura maschio continua aprono molteplici opzioni nella costruzione e nell'assemblaggio. Sfruttate questa serie con il 50 % in più di assorbimento di energia e una gamma più ampia di carico efficace per le vostre applicazioni. La gamma di carico è da 9 kg a 80,000 kg. La serie ML è stata sviluppata appositamente per masse efficaci elevate nell'intervallo da 300 kg a 500,000 kg. Con la sua ampia gamma di prodotti e accessori, ACE offre soluzioni su misura per praticamente qualsiasi applicazione. I nostri consulenti esperti saranno lieti di aiutarvi a configurare gli accessori e a supportarvi nella progettazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1360 g
Tipologiaammortizzatore industriale
Corsa48,5 mm
Temperatura minima-12 °C
Temperatura massima66 °C
Lunghezza195 mm
Paese d'origineUS
Codice doganale84879059
429,55 IVA esclusa
/ Unità
524,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione