DECELERATORE MC25EUM

ACE Ammortizzatore miniaturizzato, autocompensante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

ACE:MC25EUM
Rubix:999220526017673
Produttore:MC25EUM
EAN:4049012002615
DECELERATORE MC25EUM

Riepilogo info tecniche

Tipologiamc
Corsa6,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DECELERATORE MC25EUM


Gli ammortizzatori miniaturizzati ACE delle serie MC5 fino a MC75 sono particolarmente adatti per l'installazione in piccoli moduli di movimentazione, carrelli lineari o unità rotanti grazie al loro design compatto (filettatura maschio M5 fino a M12). Pertanto, in un modulo lineare, utilizzando un ammortizzatore di questa serie, la velocità può essere aumentata più volte, con una contemporanea riduzione del carico sui materiali.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso20 g
Tipologiamc
Corsa6,6 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima66 °C
Lunghezza57,6 mm
Paese d'origineUS
Codice doganale84879059
53,60 IVA esclusa
/ Unità
65,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione