AMMORTIZZATORE TUBUS TS32-16

Ammortizzatore profilato TUBUS, smorzamento assiale morbido

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

ACE:TS32-16
Rubix:170000000727869
Produttore:TS32-16
EAN:4049012013178
AMMORTIZZATORE TUBUS TS32-16

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : AMMORTIZZATORE TUBUS TS32-16


Gli ammortizzatori profilati TS della innovativa serie ACE TUBUS sono elementi di smorzamento privi di manutenzione, pronti per l'installazione, realizzati in elastomero copoliestere. Grazie alla curva caratteristica di smorzamento quasi lineare, si verifica un assorbimento di energia morbido con un carico minimo sulla macchina. Il basso riscaldamento del materiale garantisce uno smorzamento costante nell'intervallo di temperatura da -40 °C a 90 °C. Il basso peso a vuoto, il prezzo vantaggioso e la lunga durata fino a 1 milione di cicli di carico rendono gli ammortizzatori profilati un'alternativa all'ammortizzazione idraulica di fine corsa quando il carico in movimento non deve essere arrestato in una posizione precisa e l'energia non deve essere dissipata al 100 %. Il design salvaspazio è stato applicato coerentemente dal diametro 14 mm fino al diametro 107 mm. Il prodotto può essere fissato in modo semplice e rapido con la vite speciale fornita. La serie TS è stata sviluppata appositamente per massimizzare l'assorbimento di energia con un'altezza minima, nell'intervallo da 2 Nm a 910 Nm. Con la sua ampia gamma di prodotti e accessori, ACE offre soluzioni su misura per praticamente ogni applicazione. I nostri consulenti esperti saranno lieti di aiutarvi nella configurazione degli accessori e a supportarvi nella progettazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso21 g
Diametro esterno32 mm
Tipologiats
Corsa del cilindro32 mm
Codice doganale87088035
50,00 IVA esclusa
/ Unità
61,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione