AMMORTIZZATORE TUBUS TR52-14HD

Ammortizzatore strutturale TUBUS a smorzamento radiale (Versione per carichi pesanti)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

ACE:TR52-14HD
Rubix:999221019026024
Produttore:AKTR5214HD
AMMORTIZZATORE TUBUS TR52-14HD

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno52 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : AMMORTIZZATORE TUBUS TR52-14HD


I Strukturdämpfer TR-HD della innovativa serie ACE TUBUS sono elementi di smorzamento pronti per l'installazione e privi di manutenzione realizzati in elastomero copoliestere. I TUBUS Strukturdämpfer sono sollecitati radialmente come il modello base TR. Grazie alla forma massiccia offrono però, rispetto al modello base, un'elevata capacità di assorbimento di forza ed energia con un breve percorso di smorzamento. Le due diverse durezze del materiale permettono di ottenere differenti curve di smorzamento. La forma leggermente biconcava garantisce inoltre un ingresso della forza più dolce. Il TUBUS TR-HD è adatto a tutti gli impieghi che richiedono un'elevata protezione contro urti o collisioni. L'elevata capacità di assorbimento di forza ed energia offre numerose possibilità d'impiego, tra cui nell'agricoltura e per macchine movimento terra, ad es. per pale o giunti articolati di veicoli da cantiere. Le rispettive forze di supporto dipendono anche dalla durezza del materiale dell'ammortizzatore scelto. La serie TR-HD è stata sviluppata appositamente per assorbire la massima energia con un'altezza costruttiva minima. Con una corsa da 12 mm a 44 mm viene coperto in modo continuo un assorbimento di energia nell'intervallo da 230 Nm a 5208 Nm. Con le due viti fornite l'ammortizzatore può essere fissato facilmente e rapidamente sia in orizzontale che in verticale. Su richiesta la distanza dei fori per il fissaggio può essere adattata individualmente. La durata è fino a 20x superiore rispetto agli smorzamenti con poliuretano, fino a 10x superiore rispetto agli smorzamenti in gomma e fino a 5x superiore rispetto alle molle d'acciaio. Calcoli e dimensionamenti dovrebbero essere effettuati da ACE. Per applicazioni sotto precarico e a temperature elevate, rivolgersi per favore a ACE. Con il suo ampio programma di prodotti e accessori, ACE offre soluzioni su misura per quasi ogni applicazione. I nostri esperti consulenti tecnici saranno lieti di assistervi nella selezione degli accessori e nel dimensionamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso180 g
Diametro esterno52 mm
Tipologiatr
Corsa del cilindro52 mm
74,20 IVA esclusa
/ Unità
90,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione