AMMORTIZZATORE TUBUS TA98-40

Ammortizzatore profilato TUBUS smorzamento assiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

ACE:TA98-40
Rubix:999210712019944
Produttore:TA98-40
EAN:4049012012522
AMMORTIZZATORE TUBUS TA98-40

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno98 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : AMMORTIZZATORE TUBUS TA98-40


Gli ammortizzatori profilati TA della serie innovativa ACE TUBUS sono elementi di smorzamento privi di manutenzione, pronti per l'installazione, realizzati in elastomero copoliestere. Grazie alle caratteristiche di smorzamento degressive viene assorbita un'energia elevata all'inizio della corsa. Il basso autosurriscaldamento del materiale garantisce uno smorzamento costante nella gamma di temperatura da -40 °C a 90 °C. Il basso peso a vuoto, il prezzo vantaggioso e la lunga durata fino a 1 milione di cicli di carico rendono gli ammortizzatori profilati un'alternativa agli ammortizzatori idraulici di fine corsa quando il carico in movimento non deve essere fermato in una posizione precisa e l'energia non deve essere dissipata al 100 %. Il design salvaspazio è stato applicato in modo coerente dal diametro 12 mm fino al diametro 116 mm ed è montato molto facilmente e rapidamente con la vite speciale fornita. La serie TA è stata sviluppata appositamente per massimizzare l'assorbimento di energia con un'altezza minima, nella gamma da 2 Nm a 2000 Nm. Con la sua ampia gamma di prodotti e accessori, ACE offre soluzioni su misura per praticamente ogni applicazione. I nostri consulenti esperti saranno lieti di aiutarvi a configurare gli accessori e a supportarvi nella progettazione.
AMMORTIZZATORE TUBUS TA98-40

Informazioni tecniche


Attributi
Peso513 g
Diametro esterno98 mm
Tipologiaammortizzatore
Corsa del cilindro98 mm
Codice doganale87088035
213,20 IVA esclusa
/ Unità
260,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione