AKTC13665-AMMORTIZZATORE TUBUS TC136-65
Ammortizzatore profilato TUBUS, paracolpo per gru
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
ACE:TC136-65
Rubix:170000000516007
Produttore:TC136-65
EAN:4049012012584

Dettagli del prodotto : AKTC13665-AMMORTIZZATORE TUBUS TC136-65
Gli smorzatori profilati TS della serie innovativa ACE TUBUS sono elementi di smorzamento pronti per l'installazione e privi di manutenzione, realizzati in un elastomero copoliestere. Sono stati sviluppati specificamente per l'impiego nei sistemi per gru e soddisfano gli standard internazionali del settore OSHA e CMAA. La velocità di richiamo richiesta per i sistemi per gru con elevata forza di ritorno è stata ottenuta grazie all'esclusivo concetto duale nel design TC-S. Per i sistemi di gestione dell'energia, la serie TC è una soluzione a basso costo con elevato consumo di potenza. Il design molto piccolo e leggero, con diametri da 64 mm a 176 mm, copre un assorbimento di energia nella gamma da 450 Nm a 12720 Nm in modo continuo. L'ottima resistenza ai raggi UV, all'acqua di mare, ai prodotti chimici e ai microrganismi, nonché l'intervallo di temperatura da -40 °C a 90 °C, offrono un'ampia gamma di possibilità applicative. Con la sua vasta gamma di prodotti e accessori, ACE offre soluzioni su misura per praticamente qualsiasi applicazione. I nostri consulenti esperti saranno lieti di aiutarvi a configurare gli accessori e a supportarvi nella progettazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1173 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 136 mm |
| Tipologia | tc |
| Corsa del cilindro | 136 mm |
| Codice doganale | 87088035 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 446,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 544,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione