Riferimenti
ACE:TA47-20
Rubix:999180300055807
Produttore:TA47-20
EAN:4049012012409

Dettagli del prodotto : AMMORTIZZATORE TA47-20
Gli ammortizzatori profilati TA della innovativa serie ACE TUBUS sono elementi di smorzamento pronti all'installazione, esenti da manutenzione, realizzati in elastomero copoliestere. Grazie alle caratteristiche di smorzamento degressive, all'inizio della corsa si realizza un elevato assorbimento di energia. Il basso auto-riscaldamento del materiale garantisce uno smorzamento costante nell'intervallo di temperatura da -40 °C a 90 °C. Il basso peso a vuoto, il prezzo favorevole e la lunga durata, fino a 1.000.000 di cicli di carico, rendono gli ammortizzatori profilati un'alternativa all'ammortizzazione idraulica di fine corsa quando il carico in movimento non deve essere arrestato in una posizione precisa e l'energia non deve essere dissipata al 100 %. Il design salvaspazio è stato applicato in modo coerente dal diametro 12 mm fino al diametro 116 mm e si installa in modo molto semplice e rapido con la vite speciale fornita. La serie TA è stata sviluppata appositamente per la massima capacità di assorbimento di energia con un'altezza minima nell'intervallo da 2 Nm a 2000 Nm. Con la sua ampia gamma di prodotti e accessori, ACE offre soluzioni su misura per praticamente qualsiasi applicazione. I nostri consulenti esperti saranno lieti di aiutarvi a configurare gli accessori e ad assistervi nella progettazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 80 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Tipologia | ta |
| Corsa del cilindro | 47 mm |
| Codice doganale | 87088035 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 72,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 88,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione