Riferimenti
Chiaravalli:27500050
Rubix:160000001428604
Produttore:27500050
EAN:8054652071859

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Dettagli del prodotto : 27500050-ANELLI A MORSETTO C-ADB 50C9 *
Anelli a morsetto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 350 g |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 2 mm |
| Norma | DIN 912 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore