Riferimenti
Chiaravalli:27500080
Rubix:170000000379194
Produttore:27500080
EAN:8054652071880

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
Dettagli del prodotto : 27500080-ANELLI A MORSETTO C-ADB 80C9 *
Anelli a morsetto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1130 g |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Diametro esterno | 125 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Spessore | 20 mm |
| Norma | DIN 912 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito