2ERAE301-GUARNIZIONE RAE 07296 00262 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:RAE150
Rubix:999190900039147
Produttore:RAE150
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE301-GUARNIZIONE RAE 07296 00262 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:72.96 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 72,96 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | tpe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,24 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 18,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

