Riferimenti
Chiaravalli:27100010
Rubix:170000000732845
Produttore:27100010
EAN:8054652070784

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Dettagli del prodotto : 27100010-ANELLI DIN 705 C-ABU 10C9 *
Anelli din 705
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 15 g |
|---|---|
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro esterno | 20 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 10 mm |
| Norma | DIN 705 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
10 mm
Diametro esterno
20 mm