Riferimenti
Chiaravalli:27100035
Rubix:170000000732855
Produttore:27100035
EAN:8054652070883

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Dettagli del prodotto : 27100035-ANELLI DIN 705 C-ABU 35C9 *
Anelli din 705
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 172 g |
|---|---|
| Diametro interno | 8 mm |
| Diametro esterno | 35 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 1,6 mm |
| Norma | DIN 705 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito
Diametro interno
8 mm
Diametro esterno
35 mm