Riferimenti
Chiaravalli:27100040
Rubix:170000000732856
Produttore:27100040
EAN:8054652070890

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 63 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Dettagli del prodotto : 27100040-ANELLI DIN 705 C-ABU 40C9 *
Anelli din 705
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 240 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 63 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 1,8 mm |
| Norma | DIN 705 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
40 mm
Diametro esterno
63 mm