080020110-ANELLO DESTRO ZINCATO (3/8) ZD M10 8002ZD M10
Anelli per tenditori, filettatura destra, zincati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8002ZD M10
Rubix:160000000019551
Produttore:080020110
EAN:8014230181615


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 60 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Diametro metrico | M10 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 080020110-ANELLO DESTRO ZINCATO (3/8) ZD M10 8002ZD M10
Anelli per tenditori, filettatura destra, zincati
Punti di forza
Anelli per tenditori, filettatura destra, zincati
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 160x140x110 mm |
|---|---|
| Peso | 53 g |
| Lunghezza | 60 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Diametro metrico | M10 |
| Superficie del filo | totale |
| Capacità di carico | 470 kg |
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,02 IVA inclusa
- Esaurito