Riferimenti
SCU:2160 20
Rubix:160000000862841
EAN:8031591098185


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 40 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Norma | DIN 580 |
Dettagli del prodotto : GOLFARI MASCHI 2160 20
Tipo in acciaio forgiato. Ad occhio circolare, simile DIN 580.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 40 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Norma | DIN 580 |
| Diametro metrico | M20 |
| Capacità di carico | 1200 kg |
| Diametro di filettatura | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione