GN.12522-VITE A OCCHIELLO ACCIAIO DIN 444-M10-50
Viti a occhiello
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.12522
Rubix:160000000519978




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 444 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.12522-VITE A OCCHIELLO ACCIAIO DIN 444-M10-50
Acciaio tornito e brunito, classe 5.8 (resistenza a trazione 500 N/mm²). Le viti a occhiello DIN 444 sono utilizzate principalmente per l'aggancio di stampi, maschere, attrezzature, ecc.
Viti a occhiello
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 38 g |
|---|---|
| Lunghezza | 50 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 444 |
| Diametro metrico | M10 |
| Diametro di filettatura | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore