GN.12525-VITE A OCCHIELLO ACCIAIO INOX DIN 444-M10-75-NI
DIN 444-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.12525
Rubix:160000000519981




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 75 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Norma | DIN 444 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.12525-VITE A OCCHIELLO ACCIAIO INOX DIN 444-M10-75-NI
Viti a occhiello
Viti a occhiello
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 52 g |
|---|---|
| Lunghezza | 75 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Norma | DIN 444 |
| Diametro metrico | M10 |
| Diametro di filettatura | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione