Riferimenti
SCU:2160 6
Rubix:160000000862835
EAN:8031591098123


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 13 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Norma | DIN 580 |
Dettagli del prodotto : GOLFARI MASCHI 2160 6
Tipo in acciaio forgiato. Ad occhio circolare, simile DIN 580.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 13 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Norma | DIN 580 |
| Diametro metrico | M6 |
| Capacità di carico | 75 kg |
| Diametro di filettatura | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione