TIRANTE AD OCCHIO, FORMA BÂ A2-50 8X40 044428 40 BOUOEIL8X40PFA2-50 DIN 444
Golfari, forma LB
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:BOUOEIL8X40PFA2-50
Rubix:999240305027216
Produttore:044428 40
EAN:4043377037190


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 40 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | DIN 444 |
Dettagli del prodotto : TIRANTE AD OCCHIO, FORMA BÂ A2-50 8X40 044428 40 BOUOEIL8X40PFA2-50 DIN 444
Tiranti ad occhio, forma B A2-50 8X40
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 40 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | DIN 444 |
| Diametro metrico | M8 |
| Superficie del filo | parziale |
| Diametro di filettatura | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione