TIRANTE AD OCCHIO, FORMA BÂ A2-50 8X50 044428 50 BOUOEIL8X50PFA2-50 DIN 444
Golfari, forma LB
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:BOUOEIL8X50PFA2-50
Rubix:999240301003490
Produttore:044428 50
EAN:4043377037213


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | DIN 444 |
Dettagli del prodotto : TIRANTE AD OCCHIO, FORMA BÂ A2-50 8X50 044428 50 BOUOEIL8X50PFA2-50 DIN 444
Tiranti ad occhio, forma B A2-50 8X50
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | DIN 444 |
| Diametro metrico | M8 |
| Superficie del filo | parziale |
| Diametro di filettatura | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione