Riferimenti
SCU:2161 10
Rubix:160000000862847
EAN:8031591098260


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 17 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Norma | DIN 582 |
Dettagli del prodotto : GOLFARI FEMMINA 2161 10
Tipo in acciaio forgiato. Ad occhio circolare, simile DIN 582.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 17 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Norma | DIN 582 |
| Diametro metrico | M10 |
| Capacità di carico | 230 kg |
| Diametro di filettatura | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione