Riferimenti
SCU:2161 16
Rubix:160000000862850
EAN:8031591098291


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 63 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Norma | DIN 580 |
Dettagli del prodotto : GOLFARI FEMMINA 2161 16
Tipo in acciaio forgiato. Ad occhio circolare, simile DIN 582.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 63 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Norma | DIN 580 |
| Diametro metrico | M16 |
| Superficie del filo | totale |
| Capacità di carico | 700 kg |
| Diametro di filettatura | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione