GN.12515-VITE A OCCHIELLO ACCIAIO INOX DIN 444-M8-75-NI
DIN 444-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.12515
Rubix:160000000519977




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 75 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Norma | DIN 444 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.12515-VITE A OCCHIELLO ACCIAIO INOX DIN 444-M8-75-NI
Viti a occhiello
Viti a occhiello
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 36 g |
|---|---|
| Lunghezza | 75 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Norma | DIN 444 |
| Diametro metrico | M8 |
| Superficie del filo | totale |
| Diametro di filettatura | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore