GN.12546-VITE A OCCHIELLO ACCIAIO DIN 444-M16-130
Viti a occhiello
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.12546
Rubix:160000000519994




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 130 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 444 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.12546-VITE A OCCHIELLO ACCIAIO DIN 444-M16-130
Acciaio tornito e brunito, classe 5.8 (resistenza a trazione 500 N/mm²). Le viti a occhiello DIN 444 sono utilizzate principalmente per l'aggancio di stampi, maschere, attrezzature, ecc.
Viti a occhiello
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 220 g |
|---|---|
| Lunghezza | 130 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 444 |
| Diametro metrico | M16 |
| Diametro di filettatura | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione