GN.12532-VITE A OCCHIELLO ACCIAIO DIN 444-M12-75
Viti a occhiello
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.12532
Rubix:160000000519984




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 75 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 444 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.12532-VITE A OCCHIELLO ACCIAIO DIN 444-M12-75
Acciaio tornito e brunito, classe 5.8 (resistenza a trazione 500 N/mm²). Le viti a occhiello DIN 444 sono utilizzate principalmente per l'aggancio di stampi, maschere, attrezzature, ecc.
Viti a occhiello
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 80 g |
|---|---|
| Lunghezza | 75 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 444 |
| Diametro metrico | M12 |
| Diametro di filettatura | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione