Riferimenti
Elesa+Ganter:DIN 444-M8-50-NI
Rubix:160000000519975
Produttore:DIN 444-M8-50-NI
EAN:4045525253308





Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Norma | DIN 444 |
Dettagli del prodotto : GN.12513-VITE A OCCHIELLO ACCIAIO INOX DIN 444-M8-50-NI
I perni a battente in acciaio inox di tipo precisione DIN 444 sono utilizzati principalmente per dime e staffaggi. Filettature e lunghezze di filettatura non elencate nella tabella soprastante sono disponibili su richiesta.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Norma | DIN 444 |
| Diametro metrico | M8 |
| Superficie del filo | parziale |
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 73181535 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore