GN.12524-VITE A OCCHIELLO ACCIAIO DIN 444-M10-75
Viti a occhiello
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.12524
Rubix:160000000519980




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 75 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 444 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.12524-VITE A OCCHIELLO ACCIAIO DIN 444-M10-75
Acciaio tornito e brunito, classe 5.8 (resistenza a trazione 500 N/mm²). Le viti a occhiello DIN 444 sono utilizzate principalmente per l'aggancio di stampi, maschere, attrezzature, ecc.
Viti a occhiello
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 52 g |
|---|---|
| Lunghezza | 75 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 444 |
| Diametro metrico | M10 |
| Diametro di filettatura | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore